サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの デスク周辺用品
サンワダイレクトの サーバーラック
棚板 100-SVシリーズ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43156350
品番
100-SVNT20BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
100-SV027〜032BK専用棚板です。
スリット付きで、機器の空気を逃がします。
※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
※標準で取り付けられている棚板と同じものです。
付属品
取付け用ネジ・ケージナット(各4個)
仕様
個口数:1個口
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
備考
出荷形態備考:本体へはお客様取付け
使用工具
プラスドライバー,手袋
対応機種
100-SV027BK、100-SV028BK、100-SV029BK、100-SV030BK、100-SV031BK、100-SV032BK
形態
出荷形態:組立出荷
色(フレーム)
ブラック
総耐荷重(kg)
50