シェルフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43156377 品番100-DESKF052BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きのデスクのような使い方が可能です。
棚の高さがH700mmなので、シンプルデスクの天板を拡張することができます。
上下分割して、W600×D300×H700mmの棚2台としても使用可能です。
シンプルデスクの高さと同じため、作業スペースを広くすることができます。
天板にプリンタなどを設置することが可能です。
底板に補強パイプを追加しており、ゲーミングPCなどの設置時も安心です。
ヘッドセットやケーブルを掛けるフックが付属します。

仕様個口数:1個口 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1389上下分割して、600×300×700の棚2台としても使用可能です。 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)60 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)15 組立人数1 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする