プリンタスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43156429 品番100-LPSF019W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせて2通りの組立設定ができます。(中を広く使う設定、背面にタップ受けを設ける設定)
キャスター付きで、オフィス内での移動が容易です。
中棚付で紙や印刷用品を整理して収納が可能です。
白いシンプルなデザインで、どんなオフィスインテリアにもマッチします。
背面にはケーブル口がありケーブル配線が容易におこなえます。
汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。

仕様個口数:1個口 材質木製 使用工具プラスドライバー,手袋 キャスターあり 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)60天板30Kg、中棚10Kg、底棚20Kg アジャスターなし 組立人数2 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする