曜日別特売
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499

100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499
100-DESKH035W デスク サンワダイレクト 43156499

デスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード43156499品番100-DESKH035W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

パソコン、ディスプレイ、プリンタなどが省スペースで設置できるパソコンデスクです。
キーボードスライダーが付属し、収納時は奥行きを抑え、使用時はゆとりのある奥行でパソコンの作業ができます。
中棚が2枚付属し、前後に並べてプリンタ等奥行きがあるものを設置することが可能です。
2枚の中棚を高さが違う2ヶ所に設置すれば、本や小物などの設置に便利で、足元にも余裕ができます。
サブテーブルはディスプレイサイズに合わせて、3段階の高さ設定が可能です。
サイドフレームの有孔パネルは、市販のフックなどを取り付けることができます。(穴ピッチ:25mm、穴径:6mm)

仕様個口数:1個口材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)ホワイト使用工具手袋キャスターあり形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)16組立時間40分色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)30アジャスターなし六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)20組立人数1天板寸法・幅(mm)750天板寸法・奥行(mm)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする