大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXトラス小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43156504
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M6
頭部形状
トラス
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
1
穴の形状
TRX
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法A(mm)
5.61
寸法I(mm)
(最小)1.65
寸法K(mm)
3.7
ドライブサイズ
T30
寸法dk(Φmm)
14