チェア ワイド カジュアル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43156526 品番 150-SNCH54BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
座面は優しい布張り。
ロッキング機能付きでゆったり座れます。
高反発クッションを使用した優雅な座り心地。
丈夫なスチール製フレーム。

付属品六角レンチ 仕様個口数:1個口 材質スチール、木、ウレタンフォーム 幅(mm)背もたれ:約630 ベージュ 高さ(mm)背もたれ:約450 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン60mmサイズ 張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル) 肘掛なし 最大奥行(mm)約690 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)約470、最大:約545 組立時間20分 材質(座面)ウレタン高反発タイプ 入数1 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約640×480 総耐荷重(kg)約100 材質(部品)主要成型部品:スチール、木、ウレタンフォーム 脚幅(mm)約690 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)ベージュ 色(背面)ベージュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする