チェア メッシュタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43156587 品番150-SNCM43
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

背もたれ、座に涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
背もたれは上下分割タイプで腰の部分がせり出しており、サポートします。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
背座一体型ロッキング機能付き。
使わない時に倒しておける便利な可倒肘装備。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
首の負担をサポートするヘッドレスト付き。
耐荷重100kgで十分な耐久性

付属品六角レンチ 仕様個口数:1個口 材質張地 背もたれ部/メッシュ、座部/布、ウレタンフォーム 幅(mm)背もたれ:約490 ブラック 高さ(mm)背もたれ:約740ヘッドレスト含む、可動幅740〜800 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地座面:布(ポリエステル)、背面:メッシュ 背もたれランバーサポート,背座一体ロッキング 肘掛あり 機能ヘッドレスト、肘:可動肘(跳ね上げ式) 形態出荷形態:ノックダウン組立式 組立時間約30分 入数1 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約520×520 総耐荷重(kg)約100 色(シェル)ブラック 材質(部品)主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン 脚幅(mm)約640 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする