ラック シンプルタイプ キャスター付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43156621 品番 100-DESKF061BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シンプルでコンパクトなPCラックです。
天板の高さを調整することができます。
*天板高さ:680/700/720/750mm
中棚が2枚付属します。
シンプルデスクと一緒に使いやすいサイズです。
キャスターが付属します。
サブテーブルが付属します。
ケーブルトレイが付属します。
サイズ:W600×D450×H1280〜1350mm
天板高さ:680/700/720/750mm

仕様個口数:1個口 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) ブラック 使用工具手袋 キャスターなし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)46 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)20 組立人数1 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする