チェア メッシュタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43156691 品番150-SNCM41
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

背もたれ、涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
使わない時に倒しておける便利な可倒肘装備。前後左右方向への可動も可能です。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
腰の負担を軽減するセパレート型ランバーサポート装備。
耐荷重100kgで頑丈。

付属品六角レンチ 仕様個口数:1個口 材質張地 背もたれ部、メッシュ、座部/ファブリック 幅(mm)背もたれ:約495 ブラック 高さ(mm)背もたれ:約560 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地座面:布(ナイロン)、背面:メッシュ 肘掛あり 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)約455、最大:約530 組立時間約30分 入数1 肘高さ(mm)約645、最大:約720 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×460 総耐荷重(kg)約100 色(シェル)ブラック 材質(部品)主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする