デスク 天板拡張

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43156709 品番100-DESKH073M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

幅850×奥行き450mmのコンパクトなデスクが、使用時は幅が1100mmに拡張し、さらにW700×D200mmのキーボードスライダーが使用可能です。
天板の拡張は初期設定で左右どちらにも設定可能です。
木目柄と黒フレームのシックなデスクです。

仕様個口数:1個口 材質天板・キーボードスライダー:木製(メラミン化粧板)、脚/ラバーウッド 木目 使用工具手袋 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×450×720*天板拡張時1100*キーボードスライダー(700を約200引き出して使用可能。 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 組立人数1 天板寸法・幅(mm)850 天板寸法・奥行(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする