スツール

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43156736 品番 150-SNCERG22GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
座面がへたりにくいモールドウレタン使用。
座面の根本部にゴムを採用し、前後左右にフレキシブルに可動。
座高は最大845mmまで上昇し、ちょっと座りに最適。
座面にはずり落ちにくい素材を採用。

仕様モールドウレタン、座面可動、上下昇降機能、個口数:1個口 材質張地 布張り グレー キャスターなし 張地座面:布(ポリエステル) 背もたれなし 肘掛なし 最大奥行(mm)約415 機能なし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)約600、最大:約845 組立時間約20分 材質(座面)ウレタン 座面厚(mm)約50 入数1 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約365×425 生地 総耐荷重(kg)約100 色(シェル)ブラック 材質(部品)主要成型部品:スチール、PP、ウレタンフォーム※モールドウレタン 脚幅(mm)約415 カテゴリースツール 組立人数1 色(座面)グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする