キャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 注文コード43156770 品番100-SNW027W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

天板が昇降し、デスクの横にも下にも設置可能です。
キャビネットにはポータブル電源やオフィス向けモバイルバッテリーが収納可能です。
バッグの収納スペースとしても使用可能です。
キャビネット部の上部はトレイ状になっており、タップや小物が収納可能です。
キャビネット部の上部と底板にケーブル配線口が付属します。
キャスター付きなので、会議室などでの移動に便利です。
オフィスデスクと組み合わせて、収納付きL字デスクとして使えます。
サイズ:W500×D320×H500〜720mm
天板サイズ:W500×D320mm
キャビネット本体サイズ:W460×D300×H400mm*キャスターを除く。

仕様個口数:1個口 材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)500 高さ(mm)500〜720 奥行(mm)320 使用工具手袋 キャスターあり 形態出荷形態:組立出荷キャスターの取り付けが必要です。 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)15 組立時間20分 色(フレーム)ホワイト 棚段数(段)2 アジャスターなし 組立人数1 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする