曜日別特売
100-LPS020W プリンタスタンド 4段 サンワダイレクト 43156788

100-LPS020W プリンタスタンド 4段 サンワダイレクト 43156788
100-LPS020W プリンタスタンド 4段 サンワダイレクト 43156788
100-LPS020W プリンタスタンド 4段 サンワダイレクト 43156788
100-LPS020W プリンタスタンド 4段 サンワダイレクト 43156788
100-LPS020W プリンタスタンド 4段 サンワダイレクト 43156788
100-LPS020W プリンタスタンド 4段 サンワダイレクト 43156788
100-LPS020W プリンタスタンド 4段 サンワダイレクト 43156788
100-LPS020W プリンタスタンド 4段 サンワダイレクト 43156788
100-LPS020W プリンタスタンド 4段 サンワダイレクト 43156788
100-LPS020W プリンタスタンド 4段 サンワダイレクト 43156788
100-LPS020W プリンタスタンド 4段 サンワダイレクト 43156788
100-LPS020W プリンタスタンド 4段 サンワダイレクト 43156788
100-LPS020W プリンタスタンド 4段 サンワダイレクト 43156788
100-LPS020W プリンタスタンド 4段 サンワダイレクト 43156788
100-LPS020W プリンタスタンド 4段 サンワダイレクト 43156788
100-LPS020W プリンタスタンド 4段 サンワダイレクト 43156788
100-LPS020W プリンタスタンド 4段 サンワダイレクト 43156788
100-LPS020W プリンタスタンド 4段 サンワダイレクト 43156788
100-LPS020W プリンタスタンド 4段 サンワダイレクト 43156788

プリンタスタンド 4段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
総耐荷重(kg)60各棚20Kg
色(天板)ホワイト
内容量1台注文コード43156788品番100-LPS020W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

縦方向に収納ができ省スペースで多くの収納スペースを提供できます。プリンター本体や消耗品、文房具などを整理して収納できるため効率があがります。
中棚は50mmで調整ができ自由なレイアウトができます。
背面にはバックパネル、揺れ防止パイプが取り付けられており、安定してお使いいただけます。
ラックタイプのプリンタ台は四方を囲われていないため、プリンターや周辺機器の出し入れがしやすいです。
キャスター付きでちょっとした移動も楽々できます。

仕様個口数:1個口材質フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、棚板/木製(PB)+メラミン化粧板使用工具手袋キャスターあり形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)16組立時間30分色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)60各棚20Kgアジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数2天板寸法・幅(mm)470天板寸法・奥行(mm)520
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする