プリンタスタンド 4段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43156806 品番 100-LPS020LBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

縦方向に収納ができ省スペースで多くの収納スペースを提供できます。プリンター本体や消耗品、文房具などを整理して収納できるため効率があがります。
中棚は50mmで調整ができ自由なレイアウトができます。
背面にはバックパネル、揺れ防止パイプが取り付けられており、安定してお使いいただけます。
ラックタイプのプリンタ台は四方を囲われていないため、プリンターや周辺機器の出し入れがしやすいです。
キャスター付きでちょっとした移動も楽々できます。

仕様個口数:1個口 材質フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装棚板/木製(PB)+メラミン化粧板 使用工具手袋 キャスターあり 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)薄い木目 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)60各棚20Kg アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2 天板寸法・幅(mm)470 天板寸法・奥行(mm)520
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする