大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXトラス小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43156836
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M8
頭部形状
トラス
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
1.25
穴の形状
TRX
表面処理
亜鉛黒