曜日別特売
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840

100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840
100-DESKF058 デスク シンプルタイプ サンワダイレクト 43156840

デスク シンプルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード43156840品番100-DESKF058
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。
奥行きが70cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。
クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。
天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
【100-DESKF048W、100-DESKF049W発売開始後の特長】
L字用サブデスクのオプションが取り付け可能です。
L字サブデスクには2種類のサイズがあり、サイズバリエーションの豊富なデスクとの組み合わせが可能です。
*オプションは別売りです。

仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)16*天板の厚さは16です。天板の厚さが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。組立時間30分色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)50アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする