付属品六角レンチ仕様個口数:1個口材質張地 背もたれ部/メッシュ、座部/布、ウレタンフォーム幅(mm)背もたれ:約505色ブラック高さ(mm)背もたれ:約740ヘッドレスト含む、可動幅740~820使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地座面:布(ポリエステル)、背面:メッシュ肘掛あり形態出荷形態:ノックダウン組立式座面高さ(mm)約430、最大:約505組立時間約30分入数1肘高さ(mm)約627、最大:約702座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約530×520総耐荷重(kg)約100色(シェル)ブラック材質(部品)主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン六角レンチ(mm)5組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラック