チェア メッシュタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43156885 品番 150-SNCM50GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

背もたれに涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
背もたれは上下分割タイプで腰の部分がせり出しており、サポートします。上下方向に調節も可能。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
背と座が連動して動くロッキング機能付き、3段階での角度固定が可能です。
使わない時に倒しておける便利な可倒肘装備。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
首の負担をサポートするヘッドレスト付き。
座面下から引き出せる収納式フットレスト。
耐荷重100kgで十分な耐久性。

付属品六角レンチ 仕様個口数:1個口 材質張地 背もたれ部/メッシュ、座部/布、ウレタンフォーム 幅(mm)背もたれ:約505 グレー 高さ(mm)背もたれ:約740ヘッドレスト含む、可動幅740〜820 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地座面:布(ポリエステル)、背面:メッシュ 肘掛あり 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)約430、最大:約505 組立時間約30分 入数1 肘高さ(mm)約627、最大:約702 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約530×520 総耐荷重(kg)約100 色(シェル)ブラック 材質(部品)主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)グレー 色(背面)グレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする