台車 折りたたみチェア用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43156919 品番150-SNCCART5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

150-SNC122シリーズなどの折り畳みチェアを収納できる台車です。
サイズが合えば他社製の折りたたみチェアも収納可能です。
丈夫なスチールフレーム製です。
150-SNC122シリーズで最大20台収納可能。
キャスター付きで移動もらくらく。ストッパーも付いています。
耐荷重200kg

付属品スパナ、六角レンチ 仕様個口数:1個口 材質スチール(粉体塗装) ホワイト 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 最大奥行(mm)約425 形態出荷形態:ノックダウン組立式 組立時間30分 入数1 総耐荷重(kg)約200 六角レンチ(mm)5 組立人数1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする