付属品六角レンチ
仕様個口数:1個口
材質張地 背、座面/ポリエステル キャスター材質 ナイロン
幅(mm)背もたれ:約560
色ブラック
高さ(mm)背もたれ:約555
使用工具手袋
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地座面:メッシュ、背面:メッシュ
肘掛あり
形態出荷形態:ノックダウン組立式
座面高さ(mm)約485、最大:約560
組立時間約30分
傾斜角度(°)背もたれ最大:約112
入数1
肘高さ(mm)約645
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約560×470
総耐荷重(kg)約80
色(シェル)ブラック
材質(部品)主要成型部品:スチール、ナイロン、PP、ウレタンフォーム、アルミニウム
六角レンチ(mm)5
組立人数1
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック