チェア メッシュタイプ 収納式フットレスト付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43156937 品番150-SNCM38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

通気性の良い全面メッシュ生地。内部にナイロンを編み込んだ二重構造で強靭さと弾力性を持ちあわせています。
クラス4級シリンダーを採用し、125kgの高耐荷重を実現。
背座シンクロロッキング方式を採用、体重感知式で座った人に合わせて強さが変化します。
背もたれは4段階の角度固定が可能です。
二段になっている背もたれは腰の位置に合わせて上下調整が可能。サポート部は前後二段階の調整も可能です。
座面横のレバーで座面の高さやロッキング、座面の前後位置が調節できます。 PC作業や読書に便利です。
座面横にレバーがあり操作しやすい、ワイヤーコントロール方式。
引き出して使える収納式のフットレスト付き、クッション付で脚を休めます。
上下可動肘を採用し、上下方向の高さ調整が可能です。取り外しも可能です。
上下方向と、二つの可動部分によりに好みの位置に調節可能なヘッドレスト付き。
60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。

付属品六角レンチ 仕様個口数:1個口 材質PP、ナイロン、スチール 幅(mm)背もたれ:約525 ブラック 高さ(mm)背もたれ:約630(ヘッドレスト除く) 使用工具手袋 キャスターあり60mm 材質(キャスター)ナイロン 張地座面:メッシュ、背面:メッシュ 肘掛あり 最大奥行(mm)約680 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)約475側面の一番高い部分、最大:約555 組立時間約30分 肘高さ(mm)約610、最大:約790 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約520×500 総耐荷重(kg)約125 色(シェル)ブラック 脚幅(mm)約680 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする