チェア メッシュタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43156971 品番150-SNCM51BK
2月8日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

スリムなフォルムでお部屋にマッチ!
通気性の良い背面メッシュ生地。
座面はモールドウレタンを採用し、クッション製も高く、へたりにくく、すわり心地も抜群です。
座面を持ち上げながら背もたれが倒れる体重感知式ロッキングを採用。
背もたれを倒すと自分の荷重を持ち上げる仕組みになっているので体重が軽い人は、弱い力で背を倒す事が出来ます。
体重が重い人は、強い力をかけないと背が倒れないのでロッキングの固さの調整が不要です。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。
多機能稼働肘を採用。上下前後に稼働し、好きなポジションに固定でき、使用しない時や邪魔な時は跳ね上げておけます。
フレキシブルな背もたれで背中の動きに合わせて背もたれも稼働します。

付属品六角レンチ 仕様個口数:1個口 材質PP、ナイロン、スチール、合板、ウレタンフォーム 幅(mm)背もたれ:約465 ブラック 高さ(mm)背もたれ:約560 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地座面:布(ポリエステル)ポリエステル100%、背面:メッシュポリエステル+TPEE 肘掛あり 最大奥行(mm)約1290 機能ヘッドレスト(可動式),大型キャスター 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)約440、最大:約540 組立時間約20分 肘高さ(mm)約620、最大:約785 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約500×460 色(シェル)ブラック 脚幅(mm)約680 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする