通気性の良い全面メッシュ生地。
200kgの高耐荷重設計で、頑丈です。
背座シンクロロッキング方式を採用、3段階で角度の固定が可能です。ロッキングの硬さも調節可能です。
二段になっている背凭れは腰の位置に合わせて2段階の角度調整が可能。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。
3D可動肘を採用し、上下前後左右の振りが可能です。
上下方向に調節可能なヘッドレスト付き。
60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。
座面下に収納式のオットマンを装備し、必要に応じて引き出して休憩できます。
高耐久クラス3シリンダーを採用し、耐荷重は200kgに達します。