19インチサーバーラック 12U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43157007 品番100-SV027BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。
前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)
※CP-FANSを別途ご購入下さい。
マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。
マウント有効内寸705〜755mmです。
搭載可能マウント数は12Uです。
※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。

付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本) 仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)ケーブル口:340 高さ(mm)ケーブル口:56 タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠 種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類) 使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋 最小寸法(mm)マウント有効:760 キャスターあり 最大奥行(mm)マウントから:832 キャスター径(Φmm)50 形態出荷形態:ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ 最大寸法(mm)マウント有効:777 組立時間70分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。 アジャスターあり ユニット数12U 組立人数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする