パール金属
パール金属の バス用品
パール金属の バスラック
バススタイル ボトルスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43157095
品番
HC-174
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。好きな場所にひとまとめに収納。
材質
【本体】鉄(エポキシ樹脂塗装)【足ゴム】シリコーン樹脂
質量(g)
354
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×115×80