HC-638 シエラ ステンレス製3段式水切りバスケット<レギュラー> パール金属 43157120 HC-638 シエラ ステンレス製3段式水切りバスケット<レギュラー> パール金属 43157120

シエラ ステンレス製3段式水切りバスケット<レギュラー>

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43157120 品番HC-638
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

食器やグラスをまとめて水切りできます。サビにくく丈夫なステンレス製。お皿を立てて水切りできます。スライドトレーでお手入れ簡単。水切りポケット、まな板受け付。

材質サイドフレーム・水切りカゴ・トレー・まな板受け:ステンレス鋼 水切りポケット:ポリプロピレン(耐熱温度100℃) 保護キャップ:塩化ビニル樹脂 サイズレギュラー 質量(g)2060 耐荷重(kg)上段・中段:各2、下段:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×295×570

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43157120
2026-02-21
用途:
食器乾燥
製造業

食器棚自体の剛性がなさ過ぎる。
骨組みと棚自体が固定されていないので、左右にグラグラと
動いてしまい、水受けトレーが落ちてしまう。
手を加えないと商品単体では使えない。
針金などで骨組みと棚を固定しなければ
食器を乗せる事が出来ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする