パール金属
クールストレージ ペットボトルカバー2.0L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43157138
品番
DC-6031
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
1.5L・2Lのペットボトル保冷専用カバーです。スポーツやアウトドア、現場作業に。ステンレス真空2重構造で冷たさキープ。広口だから出し入れ簡単。持ち運びしやすいハンドル付。
材質
内びん:ステンレス鋼 胴部・ハンドル:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) カバー:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)
容量
2L
質量(g)
930
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×130×285