CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの その他測定用品
CAPTAIN STAGの タイマー・ストップウォッチ・時計
CAPTAIN STAGの 砂時計
SAND TIMER 3・5MIN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43157147
品番
UW-3581
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ちょっとした作業時間の目安に。インテリアとしてお部屋のアクセントにも。
仕様
砂時計時間(約):3分・5分(誤差+/-10%)
材質
天然木、ガラス、砂
質量(g)
145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×30×105