大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43157317
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M6
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
1
穴の形状
TRX
表面処理
3価ブラック
色
黒
寸法K(mm)
3.9
ドライブサイズ
T30
寸法dk(Φmm)
10.5