CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
グラシア リクライニングロッドチェア(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43157348
品番
UC-1903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
座ったままリクライニング可能。薄型収納タイプ。ロースタイル。広げるだけの簡単組立。
材質
構造部材:金属(鋼) 表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装 張り材:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
2300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×590・840×830・700
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約520×700×65
座面高(cm)
22