CSブラックラベル クイックアップシェート?250UV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43157357 品番UA-1094
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

プッシュアップ構造で押し上げるだけのワンタッチロック。フレームを広げてフライをセットするだけの簡単クイック設営。現場作業に最適。フリーマーケット・町内会・祭事などにも便利です。日差しを通さない内面ブラックコーティング。フライ天井部に風通しを良くするベンチレーションを装備しています。持ち運びや移動に便利なキャスター付バッグ。

付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚 材質フライ:ポリエステル150D・ブラックコーティング(10,000mm防水)UV加工 フレーム:鉄(粉体塗装) 質量(g)13000 サイズ(cm)【パッキング】(約)123×21×21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×247・237・227
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする