CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
サンライト パラソル160cm(グリーン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43157366
品番
UD-0077
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽くて、持ち運びらくらく。現場作業の日陰づくりにも。
材質
生地:ポリエステル100% 親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
色
グリーン
質量(g)
890
寸法(Φ×高さH)(mm)
径1600×1700
外径(Φmm)
【中棒】上部:約19、下部:約22
収納寸法(mm)
(幅×長さ)約70×長さ950
親骨長さ(cm)
79