CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
CSブラックラベル スポーツ観戦用UV仕様パラソル(ブラック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43157375
品番
UD-0078
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ブラックコーティングでUV・暑さ対策。雨天兼用。
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面PUコーティング) 親骨・中棒:グラスファイバー
色
ブラック
質量(g)
500
寸法(Φ×高さH)(mm)
径1550×960
親骨長さ(cm)
77