CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
CSブラックラベル デタッチャブル チェア用パラソル(ブラック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43157391
品番
UD-0079
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ブラックコーティングでUV・暑さ対策。紫外線はもちろん、地面からの照り返しも最大限カット。チェアに簡単取り付け可能。
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面PUコーティング) 親骨:鉄(亜鉛めっき)・中棒:鉄(クロムめっき)
色
ブラック
質量(g)
500
寸法(Φ×高さH)(mm)
径1100×900
外径(Φmm)
【中棒】約7
適合寸法(mm)
丸:Φ13〜22、角:22〜28、13〜22
親骨長さ(cm)
55