CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
CSブラックラベル UVカットパラソル200cm(ブラック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43157400
品番
UD-0080
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ブラックコーティングでUV・暑さ対策。紫外線はもちろん、地面からの照り返しも最大限カット。現場作業の日陰づくりにも。日差しの向きによってパラソルの上部を折り曲げて傾けられます。
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面PUコーティング) 親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
色
ブラック
質量(g)
1700
寸法(Φ×高さH)(mm)
径2000×2100
外径(Φmm)
【中棒】上部:約22、下部:約Φ25
収納寸法(mm)
(幅×長さ)約100×長さ1140
親骨長さ(cm)
97