POM1000 II [ライブ用イヤープラグ]

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43157427 品番 AZL-POM1000-II-BLK
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

『POM1000 II』は「ポム栓」の愛称で親しまれた前モデルの設計を再強化した、ライブの熱量と音質を落とさない音質優先ライブ用イヤープラグです。スピーカー近くの超高周波等の微小な音まで遮音する「密閉モード」と、強化されたエアホール設計によって空気循環を行い自然な遮音を行う「開放モード」の切替可能な特許機構(特許第10-2111668号)を搭載。全音域の音量減衰のバランスを調整しながら、密閉モード時には最大-35dB(2-3KHz)カット、開放モード時は中大規模コンサートホールでの使用環境を想定して設計されており、会場の広さや場所によって切替するなどが可能。イヤーピース付け替え式を採用し、ノズル部に適合すれば一般的なイヤーピースを使用することができ、好みに合わせた自由なフィッティング調整が可能。体温で変形して耳道にフィットするTPE素材採用XELASTEC II(SS/MS/ML)と、高遮音のフォーム素材採用Foamax(S/MS/M)の高性能イヤーピースが合計6ペア付属。ライブ中は首に掛けておけるイヤープラグストラップ、携帯用アルミ製ケース、キャリングポーチ付属。

用途ライブ、コンサート、工事現場、睡眠、学習時の耳栓として 付属品アルミ製ケース、イヤープラグストラップ、キャリングポーチ、SednaEarfit XELASTEC IIイヤーピース(SS/MS/ML)、SednaEarfit Foamaxイヤーピース(SS/MS/M ※MSサイズは初期装着済み) 材質アルミニウム ブラック 質量(g)4(※片側/イヤーピース含まず) 寸法(幅W×高さH)(mm)17×10(※片側/イヤーピース含まず) 保証期間メーカー保証は初期不良のみ1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。国内正規流通販売店でご購入頂きました際の領収書・納品書・レシート等の購入日が記載された購入証明を必ず一緒に保管してください。保証は日本国内での使用に限ります。本製品は耳栓です。【重要】全てのイヤーピースとの適合を保証するものではありません。付属品以外のイヤーピースを使用する場合は必ず事前に本製品との適合を確認してください。付属品以外のイヤーピースで適合しない等の理由は保証の対象外となります。本製品のパッケージは輸送時本体保護用となり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。
注意
※本製品は耳栓です。
※全てのイヤーピースとの適合を保証するものではありません。付属品以外のイヤーピースを使用する場合は必ず事前に本製品との適合を確認してください。付属品以外のイヤーピースで適合しない等の理由は保証の対象外となります。
※本製品のパッケージは輸送時本体保護用となり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。
※性能・品質向上のため、画像・仕様は予告なく変更されることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする