メイン画像

USB LEDBARライト センサー式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43157488 品番 LEDBARS20-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

手を触れずにLEDライトを操作できる非接触センサーライトです。
センサー範囲は約1〜5cmで、手をかざして点灯・消灯、明るさ調節が可能。
調理中や作業中など、手が汚れている時でも、スイッチに触れることなく手元を明るく照らせます。
USB電源式(5V/1A)で、USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。
付属の両面テープで、お好きな場所に簡単に設置。
パソコンデスクやキッチン、洗面所、クローゼット、玄関、ベッドサイドなど、様々な場所で活躍します。

付属品両面テープ×3、取扱説明書 質量(g)35 サイズ(cm)20 センサー1〜5cm 色温度(K)6000 保証期間3カ月 ケーブル長(cm)95 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)205×14×9 LED使用数(個)15 USBUSB電源 5V/1A接続
注意
※USB電源は付属しておりません。別途ご用意ください。
※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。
※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。
※センサー部分には十分な空間を開けてください。誤動作の原因となります。
※本製品は非防水です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする