ジンバル一体型LEDプロジェクター N1S Nano

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43157540 品番J61-7K1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

コンパクトでスタイリッシュなデザインが魅力のフルHD対応モバイルプロジェクターです。
最大の特徴は、ジンバル一体型構造により、上下左右に自由に角度調整ができ、天井投影も三脚なしで可能な点です。
画質面では、**Rec.709色域127%**をカバーし、鮮やかで自然な色彩表現が可能。自動台形補正やオートフォーカス、シームレス補正機能を搭載しており、設置後すぐに快適な視聴ができます 。
また、Google TVを内蔵しているため、NetflixやYouTubeなどの動画配信サービスを本体だけで楽しめます。
Bluetooth接続やミラーリング機能も備えており、スマホやPCとの連携もスムーズです。音質も良好で、サウンドモードの切り替えにより、映画や音楽、スポーツなどに最適化された音響体験が得られます。

セット内容クイックスタートガイド、電源アダプター&ケーブル、六角レンチ、リモコン、単4電池×2個 寸法(mm)187×165×191 質量(kg)1.8 タイプ長焦点 角度(°)上下127 光源LED コントラスト比400:1 解像度FHD(1920×1080) 光源寿命30000時間予定 スピーカー5W×2基 明るさ(Lm)460 ISO 搭載OSGoogle TV 投影方式DLP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする