本体

エクサガン LUXE

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43157576 品番 REG-12 GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,750
販売価格(税別)
12,500

最大3,300回/分のパワフルな振動と7mmの振動幅で、筋肉の深部までしっかりアプローチできるエクサガン。
振動は無段階調整が可能で、自分の好みに合わせて強さを細かく調整できます。
さらに、6種類のアタッチメントが付属しており、肩・腰・足裏・顔・頭皮など、全身のケアに対応。特にスカルプ用やフェイス用のアタッチメントは、美容ケアにも最適です。
本体は約240gと軽量で、片手操作が簡単なスライドスイッチ式。静音設計で夜間や外出先でも使いやすく、最長8時間のバッテリー持続も魅力です。
また、押し当てる強さに応じてランプの色が変わる「圧力ランプ」機能も搭載されており、適切な強度での使用をサポートします。

付属品ソフトブラシアタッチメント、ポイントアタッチメント、ワイドアタッチメント、ソフト丸形アタッチメント、スカルプアタッチメント、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書) 材質PC、アルミニウム合金、シリコン ダスティグレー 質量(g)約240 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 1400mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×36×138 振動数(min-1)【最大】3300【最小】850(※最大〜最小は無段階で調整が可能) 充電時間約2時間 使用温湿度範囲【温度】10〜35℃【湿度】85%以下 ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。 タイマー約10分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする