ダイニングソファー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブークレブラウン サイズベンチ 注文コード43157829 品番A1056p-BC-a-758BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

モコモコとした可愛らしい印象のブークレ生地のダイニングソファー。ポケットコイルを搭載したしっかりとした座面と、背もたれまでの浅めの奥行、さらに掃除しやすい200mmの脚を採用しています。 1人掛け、2人掛け、ベンチ、コーナータイプと組み合わせることで、自分好みのスタイルでご使用いただけます。

材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%。 質量(kg)9.4 ブークレブラウン サイズベンチ 幅(cm)103 高さ(cm)50 奥行き(cm)45 脚高(cm)18.5
注意
※脚本体は200mmですが、装着時に15mmほど食い込むため高さに誤差が生じます。座ったときは座面が沈み込み、座面の高さが表記よりも低くなりますのでご了承ください。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする