大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
43157913
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
0.8
穴の形状
TRX
表面処理
クロメート
寸法K(mm)
3.3
ドライブサイズ
T25
寸法dk(Φmm)
9