ベロアダイニングソファー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43158030 品番 A1056p-RC-f-721PIK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

背もたれに縦キルトを施した高級感漂うベロア生地のダイニングソファー。ポケットコイルを搭載し、耐久性と適度に弾力のある上質な座り心地です。ゴールドのアクセントが効いたソファ脚が、高級感をより一層引き立てます。

材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%。 質量(kg)17.5 ベロアスモーキーピンク サイズ2人掛け 幅(cm)112 高さ(cm)63.5 奥行き(cm)57.5 脚高(cm)13.5
注意
※脚本体は150mmですが、装着時に15mmほど食い込むため高さに誤差が生じます。座ったときは座面が沈み込み、座面の高さが表記よりも低くなりますのでご了承ください。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする