Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動自転車
【完成車納品】電動アシストスポーツバイク ハリヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43158285
品番
BE-FH671
参考基準価格(税別)
¥148,800
販売価格(税込)
¥162,690
販売価格(税別)
¥
147,900
バスケットに入れる
アルミフォーミングフレーム&フロントサスペンション装備で快適な乗り心地を実現!
ワイヤ錠付(1キー2ロック)バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能。
用途
通勤・通学・アクティビティなど
適合
【安全・環境基準】BAA適合
色
マットグレイッシュネイビー
最大積載量(kg)
98.6
バッテリー
NKY578B02(ブラック)
充電時間
約4時間
バッテリー容量(Ah)
12
適応身長(cm)
156〜185
走行距離(km)
【パワーモード】45【オートマチック】54【ロングモード】77
変速
外装7段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません