曜日別特売
C2-100 圧縮端子 東神電気 43158407

圧縮端子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード43158407品番C2-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2812」に適合します。

材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】13,12.9より線構成(本/mm)19/2.6,7/4.3
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする