大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43158963
品番
M6×16
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M6
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
1
穴の形状
TRX
表面処理
ユニクロ
寸法K(mm)
3.9
ドライブサイズ
T30
寸法dk(Φmm)
10.5