ボルト型コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 適合電線範囲 撚線(mm2)80 注文コード43159010 品番BC-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合電線範囲 撚線・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

取付・取外しは特別な工具を必要とせず、スパナ等で容易に行え、工事時間の短縮が図れます。

材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 締付トルク39.2 適合電線(より線構成 本/mm)19/2.3 材質(座金)JIS H3250 銅及び銅合金の継目無管 適合電線範囲 撚線(mm2)80
関連資料:(0.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする