東神電気
東神電気の 接地材料
東神電気の 接地コネクタ
ボルト型コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
150
注文コード
43159028
品番
BC-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
取付・取外しは特別な工具を必要とせず、スパナ等で容易に行え、工事時間の短縮が図れます。
材質(本体)
JIS H3250 銅及び銅合金の棒
締付トルク
68.6
適合電線
(より線構成 本/mm)37/2.3
材質(座金)
JIS H3250 銅及び銅合金の継目無管
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
150
関連資料:
(0.17MB)