東神電気
東神電気の 接地材料
東神電気の 接地棒
連結式接地棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
くさび:JIS G 4804硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼材、銅管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼、連結パイプ:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管
材質(キャップ)
塩化ビニル
注文コード
43159308
品番
10A (下部)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
材質
くさび:JIS G 4804硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼材、銅管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼、連結パイプ:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管
材質(キャップ)
塩化ビニル
関連資料:
(0.24MB)