リード端子

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43159351 品番 R-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

連結式接地棒を打ち込んだ後に取り付け、接地棒と接地対象物を一体化します。

材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、リード端子:JIS H 3250 銅及び銅合金の棒、銅管:銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼 リード線太さ(mm2)5.5、長さ:200
関連資料:(0.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする