東神電気
東神電気の 接地材料
東神電気の 接地棒
リード端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43159360
品番
R-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
連結式接地棒を打ち込んだ後に取り付け、接地棒と接地対象物を一体化します。
材質
リード線:JCS 1226 軟銅より線、リード端子:JIS H 3250 銅及び銅合金の棒、銅管:銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
リード線太さ(mm
2
)
22、長さ:275
関連資料:
(0.25MB)